軽中量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39276205 品番 TSPL-40-6-40
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ねじ寸法M6 材質ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR) ねじ長さ(mm)40 トラスコ品番114-5901 質量(g)31 全高(mm)63 首振角度(°)20 台座径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39276214
2019-04-29
用途:
家具用

ページの写真、非常に判りにくいです。
「右側の金属だけの物」と「左側の樹脂で囲われている物」、買うときに迷います。
「詳細は各品番の仕様をご確認ください」とありますが写真を選択すると殆ど全部の品番が表示されます。で、ネジ径8o、長さ40oの物を購入しました。届いた物は樹脂で囲われた物でした。商品は丈夫そうで良いようですが・・・。
もしかすると右側の金属だけの写真、樹脂を壊して取り出した物なのでしょうか???
千円する物を破壊しようとは思いませんので確信していませんが・・。モノタロウさんからTRUSCOに確認してもらうと有り難いのですが。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする