TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M16
ねじ長さ(mm)
100
注文コード
39276309
品番
TSMFU-78-16-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
ねじ寸法・ねじ長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
M16
材質
ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ長さ(mm)
100
トラスコ品番
114-5912
質量(kg)
0.8
全高(mm)
148
首振角度(°)
15
台座径(Φmm)
78