TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39276354
品番
TSMFU-98-24-200
参考基準価格(税別)
¥41,860
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじ寸法
M24
材質
ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ長さ(mm)
200
トラスコ品番
114-5918
質量(kg)
1.85
全高(mm)
255
首振角度(°)
15
台座径(Φmm)
98