TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39276388
品番
TSMFU-128-36-150
参考基準価格(税別)
¥70,710
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ねじ寸法
M36
材質
ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ長さ(mm)
150
トラスコ品番
114-5921
質量(kg)
3.9
全高(mm)
215
首振角度(°)
15
台座径(Φmm)
128