TRUSCO
TRUSCOの 足場周辺機器
TRUSCOの アジャスターボルト
重量用ステンレスアジャスターボルト(首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M52
ねじ長さ(mm)
200
注文コード
39276433
品番
TSMFU-148-52-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,160
この商品は
ねじ寸法・ねじ長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
M52
材質
ねじ部:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)
ねじ長さ(mm)
200
トラスコ品番
114-5927
質量(kg)
7.7
全高(mm)
275
首振角度(°)
15
台座径(Φmm)
148