TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの タライ・タル
折りたたみタライ 水抜栓付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39276537
品番
TORT-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)
23
トラスコ品番
114-8481
質量(kg)
1
色
イエロー
高さ(mm)
246
奥行(mm)
400