TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの ボール・ざる・漬物・米びつ
TRUSCOの タライ・タル
折りたたみタライ 水抜栓付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39276546
品番
TORT-GN
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
容量(L)
23
トラスコ品番
114-8480
質量(kg)
1
色
グリーン
高さ(mm)
246
奥行(mm)
400
外寸法・幅(mm)
600