TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの バケツ
折りたたみバケツ(8L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39276564
品番
TORB-GN
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
8
色
グリーン
材質
ポリプロピレン、エラストマー、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
114-8482
形状
丸形
高さ(mm)
222
質量(g)
534
耐荷重(kg)
8
特性
折りたたみ式
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応