MISUM-80 滑り止めマット TRUSCO 39276607 MISUM-80 滑り止めマット TRUSCO 39276607

滑り止めマット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(3m) 注文コード 39276607 品番 MISUM-80
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水草の網目が積雪路面や階段に食い込み安心な通路を確保します。玄関先や駐車スペースなどに敷き、ぬかるんだ場所でも歩きやすくします。

用途歩行時の転倒防止やスリップ防止に。泥はね軽減となり汚れ防止に。 トラスコ品番114-8487 材質水草 幅(mm)800 質量(kg)2.6 長さ(m)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39276607
2021-02-04
用途:
積雪時の滑り止め
サービス業

積雪時 階段にひいて 滑り止めとして使用しています。
簡単に施工できるので 緊急時用に持っておくと便利だと思います。

対象商品:
39276598
2019-12-25
用途:
玄関前の通路の凍結滑り止めに使用しています。
製造業

曲面にも馴染んで良いようです。てごろな値段も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする