TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
フェニックスワゴン(ツーリングタイプ)HSKタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39276634
品番
PEW-TL962E-W
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
114-8341
質量(kg)
16
収納数
【ホルダ】HSK63 BT40 NT40兼用 18個
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
150
棚段
【ツーリング棚】1
均等積載量(kg/段)
100