TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39276738
品番
PEW-TL75D-W
参考基準価格(税別)
¥23,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
トラスコ品番
114-8359
質量(kg)
6.8
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
収納数
【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 18個