フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39276747 品番 PEW-TL75D-YG
参考基準価格(税別)¥23,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ヤンググリーン トラスコ品番114-8360 質量(kg)6.8 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質スチール(抗菌粉体塗装) 収納数【ホルダ】HSK100専用 BT50 NT50兼用 18個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする