フェニックスワゴン用追加ツーリング棚板HSKタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39276783 品番 PEW-TL75F-YG
参考基準価格(税別)¥21,660 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ヤンググリーン トラスコ品番114-8365 質量(kg)6 奥行(mm)500 間口(mm)750 材質スチール(抗菌粉体塗装) 収納数【ホルダ】HSK40専用 30個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする