TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 洗浄瓶/プッシュボトル
TRUSCOの 洗浄びん
ハイドレーションプッシュボトル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39276799
品番
HPB500-B
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
トラスコ品番
114-8792
色
ブルー
高さ(mm)
255
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
質量(g)
60
1目盛(mL)
50
胴径(Φmm)
78
先端外径(Φmm)
1