TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの ノーズプライヤ
ピンセットプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39276808
品番
TMPP-150
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
151
トラスコ品番
114-8429
材質
特殊鋼
質量(g)
60
先端寸法(mm)
(E×F)1.9×1.3
先端形状
フラットノーズ