TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの プライヤ
TRUSCOの ノーズプライヤ
ピンセットプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39276817
品番
TMSP-150
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
147
トラスコ品番
114-8430
材質
特殊鋼
質量(g)
60
先端寸法(mm)
(E×F)1.9×1.3
先端形状
フラットノーズ