TRUSCO
TRUSCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TRUSCOの ピペット/ピペッター/スポイト
TRUSCOの スポイト(トランスファーピペット)
ディスポスポイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(500本)
容量(mL)
2
注文コード
39276887
品番
SP-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
2
トラスコ品番
114-8450
材質
ポリエチレン(PE)
全長(mm)
154
質量(g)
880
目盛(mL)
0.5