TRUSCO
TRUSCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TRUSCOの ピペット/ピペッター/スポイト
TRUSCOの スポイト(トランスファーピペット)
ディスポスポイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500本)
注文コード
39276896
品番
SP-003
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
3
トラスコ品番
114-8452
材質
ポリエチレン(PE)
全長(mm)
160
質量(g)
980
目盛(mL)
0.5