曜日別特売
TRG131-LL ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO 39277036

メイン画像

TRG131-LL ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO 39277036
TRG131-LL ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO 39277036

ゴム背抜き手袋 13ゲージ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード39277036品番TRG131-LL
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
サイズLL全長(cm)25中指長(cm)9手のひらまわり(cm)21材質ポリエステル材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13機能グリップ力・フィット感入数(双)1トラスコ品番115-4224厚さ(mm)2質量(g)62色(手首部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39277009
2024-04-18
用途: 作業時の手の保護用

工場作業時の手の保護用に使用しています。
消耗品なので、コストが安い方がよく、リピートしています。

対象商品 : 39277018
2024-06-19
用途: 工場作業
製造業

手にフィットしてグリップも良く作業性は良いのですが、手のひらが暑い、手汗がひどい。

対象商品 : 39277027
2023-02-17
用途: 色々な作業
ダイコーシステムズ有限会社

コストパフォーマンスがいいのでまた購入させていただきます

対象商品 : 39277027
2022-09-02
用途: 草むしり
建設業・工事業

価格が安く手にもフィット感がいいし丈夫で使用感がいい

対象商品 : 39277036
2020-06-10
用途: 園芸の土いじり

蒸れにくく、柔軟性があります。最初ゴムのにおいがきつい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする