TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3双)
注文コード
39277133
品番
TGL-3BK-M
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。
グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。
指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
表地 ポリエステル/裏地 綿
色
ブラック
質量(g)
160
ゲージ数
10
入数(双)
3
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
トラスコ品番
115-0622
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
天然ゴム