TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
リサイクルすべり止め手袋(1双入)女性向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39277185
品番
DPM-PET75-W
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
再生ペット、再生綿を使用しています。
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
サイズ
女性用(小さめ)
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
ポリエステル、レーヨ
色
ホワイト
質量(g)
55
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
軽作業・ピッキング・梱包作業などに。
トラスコ品番
115-1337
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
性別
女性用