TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 溶接用手袋
溶接用牛革5本指厚手手袋左手のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39277194
品番
TYK-T5-LT
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
全長(cm)
35
材質
牛床革
入数(双)
1
用途
溶接、溶断作業に。
トラスコ品番
115-1143
厚さ(mm)
1.4(±0.1)
質量(g)
125