TRUSCO
TRUSCOの 締付・穴あけ(空圧工具)
TRUSCOの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39277203
品番
TAIW-1600L
参考基準価格(税別)
¥40,190
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最大締付トルク(N・m)
350
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
トラスコ品番
115-1141
全長(mm)
166
質量(kg)
1.2
空気消費量(m
3
/min)
0.6
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
ハンマータイプ
ツインハンマー