TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット関連商品
TRUSCOの 暑さ対策 ヘルメット用
シリカクン ヘルメットパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39277289
品番
TSC-HEL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-7584
材質
表・裏生地:ポリエステル、内材:シリカゲル
長さ(mm)
20.5
幅(mm)
18.5
色
黒
質量(g)
46