TRUSCO
TRUSCOの オフィスインテリア
TRUSCOの 傘・傘立て
TRUSCOの 傘立て・アンブレラスタンド
ハンギングアンブレラスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
注文コード
39277307
品番
HUS-W
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:スチール、傘かけ部パイプ:ステンレス、マット:合成樹脂、アジャスター:PP
トラスコ品番
124-7012
質量(kg)
4.6
色
白
高さ(mm)
950
奥行(mm)
170
間口(mm)
520