TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
汎用シートロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39278357
品番
TMPS10-0910
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ブルー
トラスコ品番
115-1963
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
5.57
長さ(m)
100
番手
1100
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
幅(m)
0.9
耐久性
約1カ月未満
引張強度(N/5cm)
縦350、横250