TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの ブルーシート
汎用シートロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39278375
品番
TMPS30-0910
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブルー
トラスコ品番
115-1967
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
13.97
長さ(m)
100
番手
3000
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
幅(m)
0.9
耐久性
約1年
引張強度(N/5cm)
縦537、横500