TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
カラーマグネットピン
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
黄
注文コード
39278418
品番
TMPC10-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
直径(Φmm)
11
トラスコ品番
115-1893
材質
ネオジム磁石、プラスチック(GPPS)
質量(g)
17
縦(mm)
17.5