TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39278445
品番
TCK6BK
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
115-1932
質量(g)
6
縦(mm)
24.5
横(mm)
60.5
径(mm)
6