UPT-800 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39278628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPT-800 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39278628
UPT-800 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39278628
UPT-800 長尺用ポリ袋(ポリチューブ) TRUSCO 39278628

長尺用ポリ袋(ポリチューブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)800
材質ポリエチレン(PE)
内容量1巻注文コード39278628品番UPT-800
参考基準価格(税別)¥25,170販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。

用途
長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.15幅(mm)800長さ(m)50トラスコ品番115-4095質量(kg)11透明筒径(Φmm)約509
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする