TRUSCO
TRUSCOの 手洗い用品
TRUSCOの 手洗い洗剤
TRUSCOの 工業用・業務用
殺菌薬用ハンドソープ詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
39278689
品番
WUHS-10C
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
商品タイプ
詰め替え用
タイプ
泡
トラスコ品番
115-4099
質量(kg)
1
高さ(mm)
210
容量(L)
1
主成分
界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)
香り
フローラルの香り
繰り返し・詰め替え
対応