TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.2
注文コード
39278707
品番
TSEF-2-5
参考基準価格(税別)
¥15,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
1370
長さ(m)
5
トラスコ品番
115-3659
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
1.8
色
グリーン透明
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません