帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)0.3 注文コード39278716 品番TSEF-3-5
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)5 トラスコ品番115-3660 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)2.7 グリーン透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする