TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
厚さ(mm)
0.5
注文コード
39278725
品番
TSEF-5-5
参考基準価格(税別)
¥35,630
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
1370
長さ(m)
5
トラスコ品番
115-3661
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
4.5
色
ブルー透明