曜日別特売
MGPL20-40AZ-XC9 MG Series(MGPL20-40AZ) SMC 39278742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL20-40AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・リード線など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
注文コード
39278742
品番
MGPL20-40AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする