TRUSCO
TRUSCOの 静電気対策用品
TRUSCOの 静電気対策マット・シート類
TRUSCOの 帯電防止フィルム
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39278743
品番
TSEF-SB-3-5
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.3
幅(mm)
1370
長さ(m)
5
トラスコ品番
115-3663
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
2.7
色
透明ブロンズ