曜日別特売
MGPL20-40AZ-M9BS-XC8 MG Series(MGPL20-40AZ) SMC 39278776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL20-40AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・リード線など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
0.5
注文コード
39278776
品番
MGPL20-40AZ-M9BS-XC8
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~10
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする