MKD-K4-1050 巻きダンボール TRUSCO 39278777 MKD-K4-1050 巻きダンボール TRUSCO 39278777

巻きダンボール

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39278777 品番MKD-K4-1050
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質 用途異形物の梱包に。 トラスコ品番115-3652 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)6.2 長さ(m)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39278777
2021-05-19
用途:
製品の梱包
昭和レジン工業株式会社 様 (製造業)

薄くて軽くて、自由に製品の形になるので梱包がしやすいです。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする