TRUSCO
TRUSCOの 袋・ラッピング用品
TRUSCOの 包装紙
TRUSCOの 柄入り
巻きダンボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39278786
品番
MKD-C5-1050
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
材質
紙
用途
異形物の梱包に。
トラスコ品番
115-3651
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
16.6
長さ(m)
50