曜日別特売
MGPL20-40AZ-M9NL-XC19 MG Series(MGPL20-40AZ) SMC 39278846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL20-40AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク調整範囲・オートスイッチ種類・リード線など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
注文コード
39278846
品番
MGPL20-40AZ-M9NL-XC19
参考基準価格(税別)¥37,290販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする