TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
バンドクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39279145
品番
BCL-10
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
115-4599
材質
POM
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
40
縦(mm)
80
横(mm)
12.8