バンドクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39279154 品番 BCLP-10
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
トラスコ品番115-4600 材質POM 厚さ(mm)12.7 質量(g)50 縦(mm)88 横(mm)31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279145
2020-08-11
用途:
検針作業時
サービス業

従事者証の外部持出に100円均一の同類商品を使用していたが破損が多く、紛失防止のため購入。購入後日が浅いので検証はできていないが、見た目や使用した感じからはコスト以上のものを期待している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする