肘への密着感と動きやすさのバランスは及第点。MTBの肘ガードとしてこの商品はアリだと思います。まだ実際にコケてないので有効性はわかりませんが。
自動車教習所で使われている商品と同じ。そういう意味では安心感がありますが実際にこけた事が無く効果を検証できていないので四つ星です。
体重、100s超えのオジサンも、40s未満の娘も、ゴムバンドの調整だけで使用できたのは驚きですが、この調整用のゴムが伸びやすいのが難点。
安価にて交換用のゴムが購入できるようになれば、言う事なしの一品です!!
肘の動きにも影響なく特に窮屈でもありません。
一流ブランドだけあって作りもしっかりしており安心して使用できます。