バッグシーラーテープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39279197 品番 TBST-0950Y
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)50 基材PET トラスコ品番115-6346 適合機種TBS-9、TBSS-9 質量(g)32 適合紙管(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279197
2023-07-24
用途:
パンの袋詰めの時
運輸・通信業

バックシーラーを初めて使用するために同時購入して使用しています。
お安く買えた上にしっかりテープ止め出来ています。

対象商品:
39279215
2022-10-14
用途:
梱包用

セロテープ並みのコスパです。まったく問題なく使えます。満足です

対象商品:
39279188
2021-09-07
用途:
野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード 様 (卸売・小売業)

とても商品がいい物でした。また注文したいと思います。

対象商品:
39279188
2020-10-06
用途:
商品発送時の梱包

一般的なテープです。有名メーカーなので安心して使用しています。可もなく不可もなく、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする