曜日別特売
MGPL20-40Z-M9BL-XB22 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-40Z) SMC 39279266

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-40Z)MGPL20-40Z-M9BL-XB22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・軸受種類など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39279266
品番
MGPL20-40Z-M9BL-XB22
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする