TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
ミニマルチコンビバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39279346
品番
TMMB-50
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ベンチバイス クランプ式 回転盤付
モノタロウ
¥
3,698
¥
4,068
税込
口開き(mm)
50
口幅(mm)
65
材質
鋳鉄(FC250)
口深(mm)
35
トラスコ品番
114-3912
幅(mm)
100
全長(mm)
220
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
180
締付力(kN)
3.9
クランプ最大口開き(mm)
40