TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39279477
品番
TPP20X87
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途
個人の識別に。
トラスコ品番
114-3879
材質
軟質再生オレフィン
質量(g)
20
タイプ
ソフト
縦(mm)
25
横(mm)
90
中紙サイズ(mm)
20×87