TRUSCO
TRUSCOの 名札
TRUSCOの 名札用パーツ
粘着剤付見出しケース(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39279486
品番
TPP30X87
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
粘着テープ付ですので、簡易的に貼り付けることができます。
用途
個人の識別に。
トラスコ品番
114-3880
材質
軟質再生オレフィン
質量(g)
29
タイプ
ソフト
縦(mm)
35
横(mm)
90
中紙サイズ(mm)
30×87