切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39279547 品番 TRGT-14
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
対辺寸法(mm)14 全長(mm)189 トラスコ品番115-4230 材質クロムバナジウム鋼 歯数72 質量(g)119 表面処理三価クロムメッキ 送り角度(°)5 メガネ厚さ(mm)9.3 スパナ厚さ(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする