TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39279565
品番
TRGT-19
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
対辺寸法(mm)
19
全長(mm)
247
トラスコ品番
115-4233
材質
クロムバナジウム鋼
歯数
72
質量(g)
241
表面処理
三価クロムメッキ
送り角度(°)
5
メガネ厚さ(mm)
11.2
スパナ厚さ(mm)
8.9